EA948DB-103 7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ 64653463 EA948DB-103 7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ 64653463 EA948DB-103 7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ 64653463 EA948DB-103 7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ 64653463

7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653463 品番EA948DB-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥160
販売価格(税別)
145
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5 材質(本体)ポリアセタール 材質(ボール)SUS420 圧力(最小〜最大)(N)6〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする