EA948DB-112 6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ 64653506 EA948DB-112 6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ 64653506 EA948DB-112 6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ 64653506 EA948DB-112 6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ 64653506

6x 5mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653506 品番EA948DB-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥204
販売価格(税別)
185
寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小〜最大)(N)4〜7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする