EA948DB-113 7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ 64653515 EA948DB-113 7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ 64653515 EA948DB-113 7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ 64653515 EA948DB-113 7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース) エスコ 64653515

7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653515 品番EA948DB-113
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
205
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.5、E:6.5 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小〜最大)(N)6〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする