エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの プランジャー
エスコの ボールプランジャー
4x 3mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64653549
品番
EA948DB-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥292
販売価格(税別)
¥
265
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:3、B:2.5、C:4、D:0.65、E:3.5
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS420
圧力(最小〜最大)(N)
1.7〜3.4