エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの プランジャー
エスコの ボールプランジャー
5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64653558
品番
EA948DB-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥292
販売価格(税別)
¥
265
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS420
圧力(最小〜最大)(N)
3〜7