エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの プランジャー
エスコの ボールプランジャー
13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64653594
品番
EA948DB-126
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥490
販売価格(税別)
¥
445
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
SUS420
圧力(最小〜最大)(N)
10〜20