EA948DB-127 16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ 64653603 EA948DB-127 16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ 64653603 EA948DB-127 16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ 64653603 EA948DB-127 16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ 64653603

16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653603 品番EA948DB-127
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.2、E:14 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小〜最大)(N)15〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする