EA948DB-131 5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ 64653619 EA948DB-131 5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ 64653619 EA948DB-131 5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ 64653619 EA948DB-131 5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ 64653619

5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653619 品番EA948DB-131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥314
販売価格(税別)
285
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6 材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小〜最大)(N)3〜7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする