エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの プランジャー
エスコの ボールプランジャー
9x 8mm ボールプランジャー(ステンレスケース)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64653646
品番
EA948DB-134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥380
販売価格(税別)
¥
345
バスケットに入れる
寸法(mm)
A:8、B:6.5、C:9、D:1.5、E:8.5
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
ポリアセタール
圧力(最小〜最大)(N)
6〜12