エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの プランジャー
エスコの インデックスプランジャー
M10x17mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64653716
品番
EA948DD-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
仕様
ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。
材質
本体・ノブ:ポリアミド、ノーズ:SUS303
寸法(mm)
A:5、B:M10、C:21、D:51、K:16