エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M10x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
64654224
品番
EA949DD-1030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥776
販売価格(税別)
¥
705
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)
1.5
表面処理
白色アルマイト
ねじ精度(JIS)
6g
頭部対辺(mm)
16
引張強度(N/mm
2
)
600
強度
JIS B1057 AL6
入数
1個
ねじサイズ
M10×30