エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M10x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8本)
注文コード
64657566
品番
EA949HM-1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥704
販売価格(税別)
¥
640
バスケットに入れる
種別
半ねじ
材質
ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)
1.5
仕上
黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)
6g
頭部対辺(mm)
17
入数
8個
ねじサイズ
M10×20