エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M5x20mm 六角ボルト(チタン/1本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64657663
品番
EA949HN-520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
チタン
ピッチ(mm)
0.8
頭部対辺(mm)
8
入数
1個
ねじサイズ
M5×20