エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M8x30mm 六角ボルト(チタン/1本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64657749
品番
EA949HN-830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥919
販売価格(税別)
¥
835
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
チタン
ピッチ(mm)
1.25
頭部対辺(mm)
13
入数
1個
ねじサイズ
M8×30