エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの ピン
エスコの スナップピン
9-14mm スナップピン(ダブルリング/10個)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
64658379
品番
EA949PJ-51
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法(mm)
d1:2.5、d2:10、d3:2、d4:9〜14、l2:25
適合径(Φmm)
9〜14
入数
10