エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの ピン
エスコの スナップピン
10-16mm スナップピン(ダブルリング/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
64658388
品番
EA949PJ-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法(mm)
d1:3.5、d2:18、d3:3、d4:10〜16、l2:32
適合径(Φmm)
10〜16
入数
10