エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの ピン
エスコの 平行ピン
8x 90mm ボールロックピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64658589
品番
EA949RH-129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,223
販売価格(税別)
¥
2,930
バスケットに入れる
材質
SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)
A:8、B:8.5、C:90、D:13、E:11
ケーブル長(mm)
250