EA949RH-133 10x 40mm ボールロックピン エスコ 64658625 EA949RH-133 10x 40mm ボールロックピン エスコ 64658625 EA949RH-133 10x 40mm ボールロックピン エスコ 64658625

10x 40mm ボールロックピン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64658625 品番EA949RH-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,432
販売価格(税別)
3,120
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ) 寸法(mm)A:10、B:9、C:40、D:13、E:12.7 ケーブル長(mm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3980:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする