エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの ピン
エスコの 平行ピン
10x 80mm ボールロックピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64658668
品番
EA949RH-137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
材質
SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)
A:10、B:9、C:80、D:13、E:12.7
ケーブル長(mm)
250