エスコ
エスコの キャッチ
エスコの キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
65x34mm パッチン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64659833
品番
EA951BR-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
仕様
錠穴径:8.0mm
材質
スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)
34
全長(mm)
65
穴径(Φmm)
4.4