エスコ
エスコの キャッチ
エスコの キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
67x34mm パッチン(鍵付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64659849
品番
EA951BR-117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
仕様
錠穴径:8.0mm
材質
スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)
34
全長(mm)
67
穴径(Φmm)
4.4