100x 80mm 回転フック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64660095 品番EA951DH-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,344
販売価格(税別)
3,040
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)80 穴径(Φmm)上穴:14×7、下穴:7 寸法(奥行D×高さH)(mm)75×100 アズワン品番64-2287-39 吊下荷重(kg)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする