エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
120x100mm 回転フック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64660113
品番
EA951DH-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,688
販売価格(税別)
¥
6,080
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
100
穴径(Φmm)
上穴:22×11、下穴:11
寸法(奥行D×高さH)(mm)
85×120
アズワン品番
64-2287-41
吊下荷重(kg)
35