エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
15〜40mm/25mm ベルト付フック(固定タイプ/OD色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64660138
品番
EA951DV-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥468
販売価格(税別)
¥
425
バスケットに入れる
仕様
ベルト適用径:15〜40mm
材質
フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン
寸法(mm)
奥行×高さ:48×59、幅:37、開口:22
ベルト幅(mm)
25