エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
20〜40mm/25mm ベルト付回転カラビナ(OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64660156
品番
EA951DV-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥853
販売価格(税別)
¥
775
バスケットに入れる
仕様
ベルト適用径:20〜40mm
材質
フック:ポリカーボネート、ベルト:ナイロン
寸法(mm)
奥行×高さ:50×105、幅:37、開口:28
ベルト幅(mm)
25
吊下荷重(kg)
3