EA951EA-51A 150x150x30mm 金 折(ステンレス製) エスコ 64660208 EA951EA-51A 150x150x30mm 金 折(ステンレス製) エスコ 64660208

150x150x30mm 金 折(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64660208 品番EA951EA-51A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,035
販売価格(税別)
1,850
材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)150×150 穴径(Φmm)5 厚さt(mm)5 仕上ヘアーライン 幅W(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする