エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの フラットタイプ
200x200x30mm 金 折(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64660217
品番
EA951EA-52A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS430)
長さ(mm)
200×200
幅(mm)
30
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
5.0