40x40x32mm ワイドアングル(スチール/白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64660235 品番EA951EE-304W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200
材質スチール(黒塗装) 長さ(mm)40×40 幅(mm)32 厚さ(mm)3.2 穴径(Φmm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする