エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの フラットタイプ
60x60x40mm ワイドアングル(スチール/白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64660244
品番
EA951EE-306W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
材質
スチール(黒塗装)
長さ(mm)
60×60
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.2
色
白
穴径(Φmm)
3.5