EA951EG-300 305x305x40mm 折畳み棚受セット(2個) エスコ 64660296 EA951EG-300 305x305x40mm 折畳み棚受セット(2個) エスコ 64660296 EA951EG-300 305x305x40mm 折畳み棚受セット(2個) エスコ 64660296

305x305x40mm 折畳み棚受セット(2個)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード64660296 品番EA951EG-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
付属品木ねじ 材質スチール 長さ(mm)305×305 幅(mm)40 安全荷重(kg)40(2本使用) 仕上ブラウン塗装仕上 取付穴径(mm)4.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64660296 EA951EG-300 64660323 EA951EH-300 305x305x40mm 折畳み棚受セット(2個) エスコ 305x305x40mm 折畳み棚受セット(2個) エスコ 1セット(2個) 2,660 税込2,926 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする