エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 棚柱・棚受
エスコの 棚受
204x204x34mm 折畳み棚受セット(2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
64660314
品番
EA951EH-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
付属品
木ねじ
材質
スチール
長さ(mm)
204×204
幅(mm)
34
色
白
安全荷重(kg)
40(2本使用)
仕上
ホワイト塗装仕上
取付穴径(mm)
4.5