305x305x40mm 折畳み棚受セット(2個)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード64660323 品番EA951EH-300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660
付属品木ねじ 材質スチール 長さ(mm)305×305 幅(mm)40 安全荷重(kg)40(2本使用) 仕上ホワイト塗装仕上 取付穴径(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする