エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 戸当り
Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64660725
品番
EA951LG-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
付属品
アンカー1本
材質
本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)
Φ35×45
色
ブラック