エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 戸当り
Φ35x45mm 戸当り(木床用/グレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64660759
品番
EA951LG-99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
付属品
木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本
材質
本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)
Φ35×45
色
グレー