エスコ
エスコの 窓まわり
エスコの 網戸
エスコの 網戸関連商品
150mm 網戸用張替え用ローラー(カッター付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64660856
品番
EA952AD-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
仕様
対応ゴム:3.5〜6.8mm
材質
本体:ABS、ローラー部:ポリアセタール
全長(mm)
150