エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの プリンター台
500x370x167mm プリンター台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64661809
品番
EA954HC-331
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,310
販売価格(税別)
¥
12,100
バスケットに入れる
総耐荷重(kg)
20
材質
スチール
寸法(mm)
500(W)×370(d)×167(H)
質量(kg)
4.3
間口(mm)
500