エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの デスク周辺用品
エスコの プリンター台
500x310x600mm ワゴン(キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64662125
品番
EA954HE-141
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,340
販売価格(税別)
¥
19,400
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×310×600
棚段数
3
総耐荷重(kg)
40
材質
スチール(粉体焼付塗装)
質量(kg)
7.9
耐荷重(kg)
棚板:20、底板:20
キャスター
あり
アズワン品番
64-2289-06