エスコ
エスコの 机上整理・収納用品
エスコの レターケース
554x336x483mm/2列 5段・10段 レターケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64662396
品番
EA954JD-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,820
販売価格(税別)
¥
36,200
バスケットに入れる
材質
スチール粉体焼付塗装、透明スチロール樹脂、ポリプロピレン
寸法(mm)
554(W)×336(D)×483.5(H)
質量(kg)
10.8
色
ニューグレー
内寸(mm)
浅型:233(W)×307(D)×36(H)、深型:233(W)×307(D)×80(H)
引出し組合せ
浅型+深型
アズワン品番
64-2290-32