エスコ
エスコの ワゴン
エスコの スチールワゴン
エスコの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
[EA956FD-1用] ポリエチレンフォーム(20mm/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64662895
品番
EA956FD-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
色
黒
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
479×293
質量(g)
120
アズワン品番
64-2290-83