エスコ
エスコの 店舗運営用品
エスコの キャッシャー/レジ・会計用品
エスコの コインケース/コインカウンター
84x 24x24mm コインケース(1円/50枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64663778
品番
EA961KA-111
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
クリア
質量(g)
約9
収納枚数
1円玉(50枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84.5×23.5×23.5
アズワン品番
64-2291-71