エスコ
エスコの 店舗運営用品
エスコの キャッシャー/レジ・会計用品
エスコの コインケース/コインカウンター
95x 26x26mm コインケース(100円/50枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64663814
品番
EA961KA-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
イエロー
質量(g)
約13
収納枚数
100円玉(50枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94.5×26×26
アズワン品番
64-2291-75