エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
M 8xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64663988
品番
EA966DZ-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド
寸法(mm)
A:8、B:12、C:43、D:24
ピッチ(mm)
1.25