エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの モーター周辺部品
[132S] モーターベース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64664496
品番
EA968AE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,430
販売価格(税別)
¥
11,300
バスケットに入れる
材質
本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール
寸法(mm)
E:216、F:140、BM:357、BN:270
わく番号
132S