EA968AE-6 [180M] モーターベース エスコ 64664539 EA968AE-6 [180M] モーターベース エスコ 64664539 EA968AE-6 [180M] モーターベース エスコ 64664539

[180M] モーターベース

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64664539 品番EA968AE-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,040
販売価格(税別)
26,400
材質本体:鋳鉄、スライドピース:SS400、ボルト:スチール 寸法(mm)E:279、F:241、BM:477、BN:420 わく番号180M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする