【レンタル】直流安定化電源(ワイドレンジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)40 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)ワールドワイド対応(但し標準付属電源コードはAC100V専用) 注文コード64664655 品番PSW-360L80
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はレンタル日数・電源電圧など20種類から選べます 他の種類を見る

最大定格電力内で広範囲の電圧出力・電流出力が可能なスイッチング方式の直流安定化電源です。出力容量は360W/720W/1080Wの3タイプ、最大電圧は30V/80V/160V/250V/800Vの5タイプの全15モデルを揃え幅広い用途に対応します。USB、LANポートを標準装備し、ラック組み込みにも対応していますのでシステム用電源にも対応が可能です。CEマーキングや欧州RoHS指令にも対応しています。

出力範囲設定分解能:電圧10mV/電流10mA/電力10W(定格電力範囲内において範囲の広い電圧設定、電流設定が可能) 機能テストモード、出力スルーレート設定、内部抵抗可変可能、CC/CV優先モード、ブリーダ回路ON/OFF インターフェイス外部アナログコントロール、LAN(Ethernet) ポート、USBホスト/デバイスポート 電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)ワールドワイド対応(但し標準付属電源コードはAC100V専用) 出力電圧(V)0〜80 出力電流(A)0〜13.5 定格電力(W)360 アズワン品番1-3889-11-68 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする