75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64665004 品番EA976AW-407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)96 耐荷重(kg)40 偏心29 許容荷重(daN)40 アズワン品番64-2292-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする