エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 運搬台車用部品・オプション
150mm 台車用ストッパー(耐水/白/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64665634
品番
EA979CA-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,168
販売価格(税別)
¥
2,880
バスケットに入れる
仕様
使用可能床面:コンクリート、アスファルト等
材質
本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:特殊加工アルミ
色
白
適合車輪径(Φmm)
150用