エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 運搬台車用部品・オプション
150mm 台車用ストッパー(黄・黒/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64665677
品番
EA979CB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
¥
2,580
バスケットに入れる
仕様
使用可能床面:フローリング、カーペット、タイル
材質
本体:ペーパーボード(再生紙)、すべり止め:ウレタンゴム
色
黄/黒
適合車輪径(Φmm)
150用