エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 繊維スリング
エスコの アイタイプ繊維スリング
25mmx1.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64666465
品番
EA981CA-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
材質
ナイロン
幅(mm)
25
ベルト幅(mm)
25
全長(m)
1.0
使用荷重(kg)
800
揚量(t)
0.8