25mmx2.0m/0.8ton ベルトスリング(ナイロン)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64666483 品番EA981CA-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,565
販売価格(税別)
4,150
材質ナイロン 幅(mm)25 ベルト幅(mm)25 全長(m)2 使用荷重(kg)800 揚量(t)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする